Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Kegelstifte
>
DIN 1471
>
Artikel
Soennecken Eckspanner 1471 DIN A4 3Klappen und Gummizug gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-125207510
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
1471
EAN/GTIN:
4003630119322
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Soennecken Eckspanner DIN A4 Karton gelb
Weitere Informationen:
Maße:
23,4 x 31,8 x 3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
390
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Eckspanner
... >
Ordnen, Archivieren
>
Sammelmappe
>
Eckspanner, Jurismappe
Weitere Suchbegriffe:
ISO 8744
,
Kegel-Kerbstift
,
Kegel-Kerbstift DIN 1471
,
Kegelkerbstift
,
Kegelkerbstift DIN 1471
,
Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744
,
Kegelkerbstift ISO 8744
,
Eckspanner
,
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
soennecken eckspanner din a4 karton gelb
,
eckspanner a4
,
eckspanner gelb
,
Ablegemappen
,
Aktenmappen
,
Archivmappen
,
Dokumentenmappen
,
Eckspannermappen
,
Eckspannmappen
,
Einlegemappen
,
Einschlagmappen
,
Gummizugmappen
,
Heftmappen
,
Jurismappen
,
Mappen
,
Ordnungsmappen
,
Postmappen
,
Postschulmappen
,
Sammelmappen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 1,10*
Lager 1682
1 Tag
4428
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sammelmappe mit Gummizüge Manila-Karton 400g/m2 - A4 Gelb
Exacompta
55509E
ab € 0,69*
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Leitz
39800015
ab € 1,80*
Ähnlich
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Leitz
39810015
ab € 1,53094*
Ähnlich
Eckspanner DIN A4 max. 150Blatt Recyclingkarton gelb
Soennecken
125001910
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen