Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-39800015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39800015
EAN/GTIN:
     4002432307524
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspanner mit elastischem Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Füllhöhe: 300 Blatt. Für A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
430
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39800085
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800055
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39800095
ab € 1,81*
Ähnlich
Leitz
39800065
ab € 1,90*
Ähnlich
Leitz
39800001
ab € 1,81*
Ähnlich
Exacompta
555419E
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
39800099
ab € 1,97*
Ähnlich
Soennecken
125001910
ab € 0,48*
Ähnlich
Soennecken
1471
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.