Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Eckspanner 1472 DIN A4 3Klappen und Gummizug rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/356/a010356t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/356/a010356t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/106/y000106t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125207530
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1472
EAN/GTIN:
     4003630119346
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Soennecken Eckspanner DIN A4 Karton rot
Weitere Informationen:
Maße:
23,4 x 31,8 x 3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
390
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Eckspanner
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 spezialkarton rot, eckspanner a4, eckspanner karton, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Heftmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Postschulmappen, Sammelmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,28*
1 Tag
3965
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,30*
3 Tage
4811
30
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,63*
3 Tage
4811
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,89*
5 Tage
3965
1
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55505E
ab € 0,69*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39810025
ab € 1,54094*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,15*
Ähnlich
Soennecken
125001930
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.