Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Eckspanner 1472 DIN A4 3Klappen und Gummizug rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Eckspanner 1472 DIN A4 3Klappen und Gummizug rot
Soennecken Eckspanner 1472 DIN A4 3Klappen und Gummizug rot
Soennecken Eckspanner 1472 DIN A4 3Klappen und Gummizug rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748993
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1472
EAN/GTIN:
     4003630119346
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Soennecken Eckspanner 1472 DIN A4 3Klappen und Gummizug rot Soennecken Eckspanner DIN A4 Karton rot
Weitere Informationen:
eClassID:
24291304
HerstellerNr:
1472
Werksnummer:
9199108820
Länge netto mm:
321,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,081000
Gewicht brutto Kg:
0,081000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Eckspanner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,28*
1 Tag
3965
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,30*
3 Tage
4811
30
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,63*
3 Tage
4811
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,89*
Lager 1955
3965
1
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55505E
ab € 0,69*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39810025
ab € 1,54094*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,15*
Ähnlich
Soennecken
125001930
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.