Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Thermobindemappe TC080070 DIN A4 10-15Bl. weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/i001/110/i001110r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/i001/110/i001110r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125540401
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     TC080070
EAN/GTIN:
     5019577194918
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC® Thermobindemappe Optimal 1,5mm DIN A4 Karton weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimal
Rückenbreite:
1,5
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
150
Grammatur:
220
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Material der Vorderseite:
Folie
Material der Rückseite:
Karton
Farbe:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Farbe der Rückseite:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobindemappe Optimal
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, leitz thermobindemappe weiß, thermo bindemappe, thermo-bindemappe weiß, Mappen, Thermomappen, Thermosichtmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,86*
€ 47,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,12*
€ 47,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,47*
€ 48,06*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 35,38*
€ 49,67*
€ 4,95*
ab € 54,00*
€ 71,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,67*
€ 59,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,79*
€ 49,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,38*
€ 42,10
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,3538* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
TC080370
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.