Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen 1,5mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Thermobindemappen 1,5mm weiß VE=100 Stück
Thermobindemappen 1,5mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA432386
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     TC080070
EAN/GTIN:
     5019577194918
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Thermobindemappe, 1,5mm
  • Vorderseite glänzend, aus Klarsichtfolie 150my
  • Rückseite aus Karton, 220 g/qm
  • Farbe: klar, weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, leitz thermobindemappe weiß, thermo bindemappe, thermo-bindemappe weiß, Bindemappe, Thermomappen, Umschlagdeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,86*
€ 47,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,12*
€ 47,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,47*
€ 48,06*
€ 5,95*
ab € 35,38*
€ 49,67*
€ 4,95*
ab € 54,00*
€ 71,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,37*
€ 56,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,3512* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
TC080370
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.