Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Prospekthülle 100421184 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/581/y000581q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/581/y000581q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126004400
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100421184
EAN/GTIN:
     4002030150010
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
dokumentenhülle mit klappe
Die hochwertigen Prospekthüllen eignen sich hervorragend um Dokumente langfristig sauber und geschützt in Ordnern oder Ringbüchern abzulegen.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,4 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,12
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links offen
Verschluss:
Verschlusslasche
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt, blendfrei
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 22,02*
8 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,86*
€ 22,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,58*
€ 22,48*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,94*
€ 23,08*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,35*
€ 26,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.