Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100421184 Herst.-Nr.: 100421184 EAN/GTIN: 4002030150010 |
| |
|
| | |
| - aus 0,12 mm PP Material
- geeignet für A4 Format
- genarbt, blendfrei, dokumentenecht
- Prospekthülle mit Verschlusslasche
- oben & links offen
- mit verstärktem Lochrand
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.02 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochrandverstärkung: | nein | Lochung: | Eurolochung | Marke: | Oxford | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Öffnung: | oben und links | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 71402, 71402/2FL, Abhefthülle, Hülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 15,65* | € 22,02* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,86* | € 22,22* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,58* | € 22,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 15,94* | € 23,08* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,35* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1586* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|