Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle 205000OR DIN A4 HPVC orange 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126052020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     205000OR
EAN/GTIN:
     9003262130677
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
orange
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: bene sichthüllen orange glatt din a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,61*
€ 51,40*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 39,65*
€ 52,85*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 39,04*
€ 53,75*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 42,03*
€ 55,90*
€ 4,00*
ab € 45,42*
€ 60,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,75*
€ 63,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,26*
€ 59,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,04*
€ 46,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.