Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle DIN A4 PVC 0.15mm Orange (transparent) 205000OR 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X037851
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000OR
EAN/GTIN:
     9003262130677
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Features:
Maße: 22 x 31 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Dicke der Folie: 0,15 mm
oben, rechts offen
mit Greifausschnitt
dokumentenecht
Werkstoff: PVC-Hartfolie
glänzend
100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Farbe:
orange
Breite:
220 mm
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sichthülle
antistatisch vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, links, rechts offen
dokumentenecht:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.15 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Orange (transparent)
Produkt-Art:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: bene sichthüllen orange glatt din a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Bene, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,79*
€ 51,82*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,40*
€ 52,86*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,18*
€ 54,11*
9 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,12*
€ 56,27*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,58*
€ 61,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,64*
€ 72,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,59*
€ 67,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,58*
€ 59,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,58*
€ 54,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.