Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 1513 DIN A4 PP grün 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/823/a011823l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/823/a011823l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126069560
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1513
EAN/GTIN:
     4003630756169
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Qualitativ hochwertige, stabile und antistatische Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,12
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grün
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 soennecken grün, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,38*
€ 8,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 9,12*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,72*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,79*
3 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 11,47*
€ 17,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000GE
ab € 38,17*
Ähnlich
Exacompta
58523E
ab € 8,10*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 20,29*
Ähnlich
Leitz
41530055
ab € 59,82*
Ähnlich
Soennecken
1470
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.