Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 58523E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 58523E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58523E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58523E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58523E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58523E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58523E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58523E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98932864
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     58523E
EAN/GTIN:
     3130630585237
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Grün, Durchscheinend
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1513
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.