Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichthülle 231919 A4 glasklar tr 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/671/y000671a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/671/y000671a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126074200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     231919
EAN/GTIN:
     4005546214856
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
DURABLE Sichthülle DIN A4 0,15mm oben, rechts offen nicht dokumentenecht Kunststoff glasklar 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,60*
€ 16,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,68*
€ 17,16*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,84*
€ 17,77*
2 Tage
54
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 17,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 18,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 148 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,06*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,11*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,12*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,65667*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 7,45*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 6,14*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,61667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 6,15*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,61667*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 7,99*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,23421*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.