Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 150 my glasklar VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 150 my glasklar VE=50 Stück
Sichthüllen A4 150 my glasklar VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA231919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     231919
EAN/GTIN:
     4005546214856
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle
  • Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Ausführung des Oberflächen-Beschaffenheit: matt
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Stärke: 0,15 mm
  • Farbe: glasklar
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheit:
Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.391 kg
dokumentenecht:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und links
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen klar a4 durable, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,16*
€ 16,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,58*
€ 17,00*
1 Tag
45
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,95*
€ 17,54*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,74*
€ 17,83*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,71*
€ 19,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,08*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 0,974*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,15*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,65667*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,66667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,69667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,60667*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.