Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4142 DIN A4 50mm 2Ringe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/376/s003376e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/376/s003376e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/726/y000726h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126076101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4142
EAN/GTIN:
     4003630015358
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
27,2 x 32,1 cm (B x H)
Rückenbreite:
50
Ringdurchmesser:
30
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Ordnermechanik:
Kombimechanik
max. Füllhöhe an Papier:
30
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Farbe des Rückens:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsringbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,31*
€ 4,12*
1 Tag
6319
1
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 4,18*
3 Tage
6339
10
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,73*
3 Tage
6339
1
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 7,18*
1 Tag
4424
1
€ 5,59*
ab € 4,59*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42800001
ab € 3,81*
Ähnlich
Esselte
49709
ab € 1,82*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4147190
ab € 2,23*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4148190
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.