Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch Basic Colours 20606-02 DIN A4 2Ringe PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/780/a006780y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/780/a006780y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126237901
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20606-02
EAN/GTIN:
     4009212324009
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Pappe weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic Colours
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
35
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Polypropylen Cellophanierung
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch Basic Colours
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 weiß, ringbuch a4, ringbuch, Dokumentenablagen, Sammler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
145
1
€ 5,87*
ab € 1,16*
€ 2,05*
2 Tage
505
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,16*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,16*
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,39*
1
€ 6,78*
ab € 1,64*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20606-01
ab € 1,16*
Ähnlich
Pagna
20606-03
ab € 1,17*
Ähnlich
Pagna
20606-04
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
20606-05
ab € 1,07*
Ähnlich
Pagna
20606-06
ab € 1,16*
Ähnlich
Pagna
20606-00
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.