Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsordner 4139 DIN A4 61mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/403/a007403d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/403/a007403d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/403/a007403f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126246801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4139
EAN/GTIN:
     4003630137449
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
präsentationsordner a4 weiß 50mm
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
29 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
61
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ringdurchmesser:
45
max. Füllhöhe an Papier:
45
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsordner
Weitere Suchbegriffe: panorama-ringbuch a4, panorama ringbuch, Aktenordner, Dokumentenablagen, Ordner, Präsentationsringbücher, Präsentationsringordner, Ringbuch, Ringbücher, Ringordner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,87*
2 Tage
964
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,97*
4 Tage
914
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,35*
4 Tage
914
1
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 9,89*
2 Tage
675
1
€ 5,59*
ab € 6,61*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42260001
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.