Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsordner 4139 DIN A4 61mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108969
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4139
EAN/GTIN:
     4003630137449
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
präsentationsordner a4 weiß 50mm
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Ringes:
45 mm
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Maße:
26 x 32 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
max. Füllhöhe an Papier:
45 mm
Rückenbreite:
61 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Farbe:
weiß
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,87*
2 Tage
964
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,97*
4 Tage
914
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,35*
Lager 1498
914
1
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 9,89*
2 Tage
675
1
€ 5,59*
ab € 6,61*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42260001
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.