Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A3 75mic glänzend 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/301/a013301t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/301/a013301t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126674100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     126674100
EAN/GTIN:
     4003969112230
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie 303 x 426 mm (B x H) DIN A3 75µm glänzend 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
303 x 426 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
75
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
EVA
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie a3 75µ glänzend, folientaschen a3, folientasche, Folien, Folientaschen, Laminier, Laminiergerätezubehöre, Laminiersystemzubehöre, Laminierzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,78*
€ 10,25*
2 Tage
217
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,50*
3 Tage
59
€ 1,95*
ab € 15,45*
€ 21,45*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53062
ab € 11,88*
Ähnlich
GBC
IB583032
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.