Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126028100
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB583032
EAN/GTIN:
     0013465583032
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 80 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Breite:
303
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Verwendung für Papierformate:
A3
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Höhe:
426
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
128
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 23,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,43*
€ 23,61*
3 Tage
18
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,13*
€ 23,72*
10 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,39*
€ 24,19*
3 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,08*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53023
ab € 1,33*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 13,92*
Ähnlich
Soennecken
126674100
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.