Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Ordnungsmappe DIN A4 12Fächer Colorkarton 420g rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-127003230
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
127003230
EAN/GTIN:
4003969026605
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe DIN A4 420g/m² Recyclingkarton Farbe: rot Farbe des Fächerblocks: schwarz 12 Fächer
Weitere Informationen:
Maße:
24,3 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
420
Ausführung der Tabe:
blanko
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Recyclingkarton
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe
... >
Ordnen, Archivieren
>
Ordnungsmappe
>
Ordnungsmappe, Fächermappe
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
fächermappe 12 fächer rot
,
faltmappe
,
faltmappe pappe
,
Ablegemappen
,
Aktenmappen
,
Archivmappen
,
Dokumentenmappen
,
Dokumententaschen
,
Eckspanner
,
Eckspannermappen
,
Eckspannmappen
,
Fächermappen
,
Mappen
,
Ordnungsmappen
,
Organizer
,
Projektmappen
,
Registermappen
,
Sammelmappen
,
Sortiermappen
,
Unterschriftenmappen
,
Unterschriftsmappen
,
Vorsortierer
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
219
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,91*
€ 3,59*
Lager 2478
4 Tage
219
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,68*
Lager 1498
4 Tage
219
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 6,31*
Lager 4BULW
2 Tage
154
1
€ 5,59*
ab € 3,83*
€ 6,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), rot
ELBA
400001993
ab € 5,67*
Ähnlich
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Herlitz
10843316
ab € 2,27*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Leitz
39120025
ab € 6,77*
Ähnlich
Pagna 40059-01 Tab-Register Rot
Pagna
40059-01
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-01
ab € 2,01*
Ähnlich
Exacompta Ordnungsmappe 541205E DIN A4 12Fächer Karton rot
Exacompta
541205E
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen