Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Designpapier
>
Urkundenpapier
>
Artikel
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-39120025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39120025
EAN/GTIN:
4002432329083
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Ordnungsmappe, 12 Fächer. Mit elastischem Gummiband über den Vorderdecklecken und farbigen Greifausschnitten. Material: Einband aus 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock aus 100% Pendarec-Karton 350 g/qm (RC). Format: 320 x 245 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
320
Farbe des Fächerblocks:
farbig
Art des Verschlusses:
Gummizugveschluß
Anzahl der Fächer:
12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
100% Pendarec-Karton (RC), Fächerblock 350 g/qm
Flächenmasse des Papiers:
430
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Greifausschnitte
Breite:
245
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gummiband
,
Gummiring
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Dokumentenpapier
,
Urkunden
,
Urkundenpapier
,
Zertifikatpapier
,
Zeugnisse
,
eckspanner a4 rot karton leitz
,
karton register
,
karton-register a4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, blau
Leitz
39120035
ab € 6,56*
Zubehör
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, grün
Leitz
39120055
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen