Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox IMPULS 1013-56 DIN A4/C4 4Fächer offen ws/pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/330/a012330b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/330/a012330b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127009336
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1013-56
EAN/GTIN:
     4012473101883
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Schubladenbox IMPULS mit neuem, modernen Gehäusedesign mit großzügigen, leichtlaufenden Schubladen. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Mit durchgängig geschlossenem Boden, daher auch zur Kleinteile Organisation geeignet. Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik. Die möbelschonenden Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IMPULS
Maße:
28 x 23,5 x 36,7 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Höhe der Schublade:
25
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
Trend Colour pink
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox IMPULS
Format der Schubladen:
4 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, schubladenbox, schubladenbox han, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 12,91*
€ 18,65*
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 13,17*
€ 18,95*
1
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 20,57*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 15,56*
€ 22,21*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,75*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,52*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.