| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127023790 Herst.-Nr.: 3425 EAN/GTIN: 4003630027351 |
| |
|
| | |
| Der Pultornder ist perfekt für Ihre Ablage im Büro oder Zuhause. Dank seines dehnbaren Rückens bietet dieser Pultordner viel Platz für all Ihre Dokumente. Die plastizifitierten Taben sorgen für mehr Stabilität und Langlebigkiet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Maße: | 25 x 33 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Tabe: | 1-12 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material des Einbandes: | Recyclingkarton | Werkstoff: | Karton | Farbe: | schwarz | Farbe des Fächerblocks: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 12 Fächer | Anzahl der Sichtlöcher: | 3 Sichtlöcher | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pultordner oeco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,36* | € 9,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,84* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|