Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-12, 12 Fächer, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner 1-12, 12 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-12, 12 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-12, 12 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-12, 12 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-12, 12 Fächer, Hartpappe, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-58120095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     58120095
EAN/GTIN:
     4002432311675
Suchbegriffe:
Pultordner
pultordner 1-12 schwarz leitz
pultordner leitz
pultordner
Leitz Pultordner 1-12. 12 Fächer. Mit dehnbarem Rücken für hohes Füllvermögen. Mit Kunststoffüberzug zum Schutz vor Einreißen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Ausführung der Tabe:
1-12
Höhe:
345
Breite:
270
Anzahl der Fächer:
12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken
Material des Einbandes:
Karton (RC)
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,35*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,21*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.