Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Pultordner oeco 3426 1-31 32tlg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/047/a014047p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/047/a014047p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/060/a014060h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/060/a014060i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127023890
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3426
EAN/GTIN:
     4003630027337
Suchbegriffe:
Pultordner
pultordner 1-31 schwarz
pultordner 1-31
pultordner
Der Pultornder ist perfekt für Ihre Ablage im Büro oder Zuhause. Dank seines dehnbaren Rückens bietet dieser Pultordner viel Platz für all Ihre Dokumente. Die plastizifitierten Taben sorgen für mehr Stabilität und Langlebigkiet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Maße:
25 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
1-31
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Recyclingkarton
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
31 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner oeco
Weitere Suchbegriffe: Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,47*
€ 13,66*
2 Tage
310
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 13,91*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24321-04
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.