Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Artikel
Pagna Pultordner Classic 32 Fächer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26583831
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
24321-04
EAN/GTIN:
4013951002074
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Die langlebigen Pultordner mit 32 Fächern aus stabiler, schwarzer Hartpappe mit numerisch beschrifteten, überstehenden PP-Taben für extra schnelles Greifen sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Dank dehnbarem und zusätzlich verstärktem Rücken, zeichnet sich der Pultordner durch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten. Das Umweltzeichen Blauer Engel kennzeichnet die aus ausgewählten Materialien gefertigten Pultordner als besonders ökologische Produkte. Jetzt mit 5-Jahres-Garantie!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Register
,
Standardregister
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Pultordner
,
Schriftenordner
,
Vorordner
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
ordnerregister a4 1-31 karton
,
ordner register
,
ordner-register a4 quer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna Pultordner Classic 24 Fächer
Pagna
24241-04
ab € 5,69*
Ähnlich
Pultordner 1-31, 32 Fächer, Hartpappe, schwarz
Leitz
58310095
ab € 20,80*
Ähnlich
Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, schwarz
Leitz
59310095
ab € 31,05*
Ähnlich
Soennecken Pultordner oeco 3426 1-31 32tlg schwarz
Soennecken
3426
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen