Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox BIG-BOX PLUS 3097288D 5Sch. glo/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/454/a014454p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/454/a014454p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127024620
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097288D
EAN/GTIN:
     9002493423619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Hoch belastbar, da aus einem Guss gefertigtes Mono-Block Gehäuse. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Dokumenten ohne Öffnen der Schubladen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BIG-BOX plus
Typbezeichnung:
Glossy
Maße:
27,8 x 27,1 x 34,7 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Höhe der Schublade:
43
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etikettenhalter, Etikettenset
Garantiedauer:
25 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
orange glossy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox BIG-BOX plus
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, exacompta schubladenbox, schubkastenschrank, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,98*
€ 46,61*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 34,00*
€ 46,61*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 44,27*
€ 61,05*
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 71,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,04*
€ 73,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 48 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
309714D
ab € 31,27*
Sonstiges
Exacompta
3097225D
ab € 39,97*
Sonstiges
Exacompta
309798D
ab € 30,58*
Sonstiges
Exacompta
3097284D
ab € 33,37*
Sonstiges
Exacompta
3097218D
ab € 40,43*
Sonstiges
Exacompta
3097282D
ab € 32,98*
Sonstiges
Exacompta
3097220D
ab € 33,20*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.