Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox 221098D A4+ 5Schübe offen gr/harlekin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/436/a014436g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/436/a014436g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127026492
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     221098D
EAN/GTIN:
     9002493424395
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Das Material der Schubladenbox ist wasserdicht und reißfest, also perfekt für einen intensiven und langen Gebrauch geeignet. Optimale Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Offene Schubladen, damit die Dokumente direkt (ohne zu öffnen) eingeschoben werden können.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
THE BOX
Typbezeichnung:
Linicolor®
Maße:
28,4 x 21,8 x 38,7 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Höhe der Schublade:
38
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol/Polypropylen
Gehäusefarbe:
grau
Farbe der Schublade:
mehrfarbig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox THE BOX
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, exacompta schubladenbox, schubladenbox, stapelkasten kunststoff, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 41,79*
€ 60,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,77*
€ 66,49*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 45 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.