Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox STORE-BOX MAXI 306913D 6Schübe harlekin/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/452/a014452o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/452/a014452o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127033601
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     306913D
EAN/GTIN:
     9002493430167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 6 schübe
Ideal für quer-Dokumente wie Tabellen. Passt auch in untiefe Schränke oder Büromöbel. Griffgünstige Ausnehmung, durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die schmalen Schubladen sind für kleine Büroutensilien geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STORE-BOX Maxi
Typbezeichnung:
White Office
Maße:
35,5 x 27,1 x 27 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
6 Schubladen
Ausf³hrung der Schubladen:
halboffen
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etikettenhalter, Etikettenset
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß/harlekin
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox STORE-BOX Maxi
Format der Schubladen:
3 x schmal, 3 x breit
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 51,39*
€ 73,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 56,95*
€ 76,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 48 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.