Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Exacompta 306913D Black Office Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176888
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176888
Artikel-Nr.:
     94QG7-1176888
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     306913D
EAN/GTIN:
     9002493430167
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Exacompta Schubladenbox 306913D. Material: Kunststoff. Produktlinie: Black Office. Farbe: Mehrfarbig, Weiß. Grundfarbe: Weiß. Für Format: DIN A4+. Höhe: 271 mm. Tiefe: 270 mm. Breite: 355 mm. Gewicht: 3844 g. Lieferumfang: 1 x Schubladenbox.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3844 g
Farbe:
Mehrfarbig, Weiß
Höhe:
271 mm
Breite:
355 mm
Tiefe:
270 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,29*
€ 72,47*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,94*
€ 80,33*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.