Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox STORE-BOX MULTI 313740D 11Schübe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/452/a014452v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/452/a014452v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127033981
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     313740D
EAN/GTIN:
     9002492313744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Briefklammern-Sortiment
Büroklammern-Sortiment
Sortimentsdose Büro
Die Schubladenbox ist perfekt für die Aufbewahrung aller kleinen und großen Büroutensilien geeignet. 7 kleine Schubladen zum Verstauen von Klebefilm, Ladegeräten, Kaffeekapseln und vieles mehr. 4 hohe Schubladen, in denen größere Gegenstände verstaut werden können. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Gegenständen, ohne die Schubladen zu öffnen. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STORE-BOX Multi
Typbezeichnung:
Office
Maße:
35,5 x 27,1 x 27 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
11 Schubladen
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox STORE-BOX Multi
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, exacompta schubladenbox, schubladenbox, stapelkasten kunststoff, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 48 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.