Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox BIG BOX MAXI Office 312740D 6Schübe l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/453/a014453d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/453/a014453d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127035281
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     312740D
EAN/GTIN:
     9002495312744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Briefklammern-Sortiment
Büroklammern-Sortiment
Sortimentsdose Büro
Die BIG-BOX Maxi ist eine praktische Ordnungs- und Ablagebox. Hoch belastbar, da aus einem Guss gefertigtes Mono-Block Gehäuse. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Dokumenten ohne Öffnen der Schubladen. Mit 4 Schubladen für Dokumente und 2 längliche Schubladen für kleinere Büroutensilien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BIG-BOX Maxi
Typbezeichnung:
Office
Maße:
26,7 x 27,8 x 34,7 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
6 Schubladen
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox BIG-BOX Maxi
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, exacompta schubladenbox, schubladenbox, stapelkasten kunststoff, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 48 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.