| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127035490 Herst.-Nr.: 312914D EAN/GTIN: 9002492312914 |
| | |
|
| | |
| Die BIG-BOX Maxi ist eine praktische Ordnungs- und Ablagebox. Hoch belastbar, da aus einem Guss gefertigtes Mono-Block Gehäuse. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Dokumenten ohne Öffnen der Schubladen. Mit 4 Schubladen für Dokumente und 2 längliche Schubladen für kleinere Büroutensilien. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BIG-BOX Maxi | Typbezeichnung: | Black Office | Maße: | 26,7 x 27,8 x 34,7 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 6 Schubladen | Ausf³hrung der Schubladen: | offen | Für Papierformat: | DIN A4, Überbreite | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Nein | Auszugsperre vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Garantiedauer: | 25 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Polystyrol | Gehäusefarbe: | schwarz | Farbe der Schublade: | schwarz/harlekin | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox BIG-BOX Maxi | Griffmulde vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, exacompta schubladenbox, schubladenbox, stapelkasten kunststoff, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| | |
| |