Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127038392 Herst.-Nr.: 3104296D EAN/GTIN: 9002493424593 |
| | |
|
| | |
| Die BIG-BOX ist eine praktische Ordnungs- und Ablagebox. Hoch belastbar, da aus einem Guss gefertigtes Mono-Block Gehäuse. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Dokumenten ohne Öffnen der Schubladen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BIG-BOX | Typbezeichnung: | Aquarel | Maße: | 26,7 x 27,8 x 34,7 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 4 Schubladen | Höhe der Schublade: | 55 | Ausf³hrung der Schubladen: | offen | Für Papierformat: | DIN A4, Überbreite | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Auszugsperre vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Garantiedauer: | 25 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Polystyrol | Gehäusefarbe: | schwarz | Farbe der Schublade: | schwarz/pastellfarbig | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox BIG-BOX | Griffmulde vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, exacompta schubladenbox, schubladenbox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 39,38* | € 54,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,99* | € 55,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,92* | € 64,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,80* | € 65,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,96* | € 74,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|