Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pultordner 58440095 DIN A4 44Fächer Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/659/a013659s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/659/a013659s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127046200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     58440095
EAN/GTIN:
     4002432311712
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter a4 pappe
Mit überstehenden Kunststoff-Taben. Dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken.
Weitere Informationen:
Maße:
27 x 34,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-31, I-XII
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Material des Einbandes:
Hartpappe
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
44 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
6 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner
Weitere Suchbegriffe: schnellhefter pappe, schnellhefter, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 38,99*
€ 51,71*
€ 4,95*
ab € 41,48*
€ 56,74*
€ 4,30*
ab € 43,33*
€ 57,32*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 44,18*
€ 58,09*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 43,41*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,94*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,78*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,56*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,13*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.