Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31 und I-XII, 44 Fächer, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner 1-31 und I-XII, 44 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31 und I-XII, 44 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31 und I-XII, 44 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31 und I-XII, 44 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31 und I-XII, 44 Fächer, Hartpappe, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-58440095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     58440095
EAN/GTIN:
     4002432311712
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter karton schwarz a4
Leitz Pultordner 1-31 und I-XII. 44 Fächer. Mit dehnbarem Rücken für hohes Füllvermögen. Mit Kunststoffüberzug zum Schutz vor Einreißen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Hartpappe
Höhe:
345
Anzahl der Fächer:
44
Ausführung der Tabe:
1-12 und I-XII
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Breite:
270
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, schnell-hefter karton
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 70 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,19*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.