Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pultordner 59310035 DIN A4 1-31 32Fächer Graupappe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/057/l017057n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/057/l017057n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127046750
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59310035
EAN/GTIN:
     4002432311774
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter plastik a4
Die praktischste Lösung zum Vorsortieren von Belegen und Schriftstücken nach Datum. Ideal für Hotels, Restaurants, Kliniken und andere Einrichtungen mit vielen Anmeldungen. Dehnbarer und nicht einreißbarer Rücken.
Weitere Informationen:
Maße:
27 x 34,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-31
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Material des Einbandes:
Polypropylen
Werkstoff:
Graupappe, recycelt
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
32 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
6 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner
Weitere Suchbegriffe: schnellhefter, schnellhefter a4, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,49*
ab € 31,19*
€ 42,10*
10 Tage
12
€ 5,87*
ab € 32,77*
€ 44,13*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 32,50*
€ 45,07*
€ 5,50*
ab € 32,55*
€ 45,07*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 33,61*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,94*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,78*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,56*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,13*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.