Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31, 32 Fächer, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134905001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5931-00-35
EAN/GTIN:
     4002432311774
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter plastik a4
Leitz Pultordner 1-31, 32 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit 6 Sichtlöchern. Material: Einband aus Graupappe (RC) mit schmutzabweisendem Polypropylen (PP) überzogen, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
32
Ausführung der Tabe:
1 - 31
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schnellhefter, schnellhefter a4, Dokumentenmappen, Ordnungsmappen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
17
€ 5,49*
ab € 31,12*
€ 42,23*
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 31,77*
€ 42,90*
10 Tage
12
€ 5,87*
ab € 32,78*
€ 44,12*
€ 5,95*
ab € 32,53*
€ 45,06*
€ 5,50*
ab € 35,83*
€ 49,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,52*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,82*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.