Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox i-Box 1551-12 DIN C4 5Schubfächer weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/290/a013290e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/290/a013290e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127108001
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1551-12
EAN/GTIN:
     4012473155107
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Mit neuem patentierten Beschriftungskonzept, designed für den gehobenen Anspruch in einem repräsentativen Umfeld.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
i-Box
Maße:
29,5 x 24,7 x 35,5 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Höhe der Schublade:
40
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox i-Box
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffmulde vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, schubkastenschrank, schubkastenschrank weiss, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 47,63*
€ 61,10*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 47,79*
€ 61,37*
€ 4,00*
ab € 53,02*
€ 68,46*
8 Tage
5
€ 5,87*
ab € 53,38*
€ 68,46*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 54,05*
€ 71,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.