Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Schublade styrodoc 268-405.05 1Längs-/2Querstege weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/366/a011366c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/366/a011366c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127207601
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-405.05
EAN/GTIN:
     7612176082075
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Für eine geschützte Ablage von Dokumenten oder diversem Kleinmaterial. Das Highlight der Schublade ist, dass sie mit Längs- und Querstegen in verschieden große Fächer unterteilt werden kann. Die individuelle Unterteilungsmöglichkeit erlaubt die saubere Ablage von jeglichem Kleinmaterial im Büro wie auch zu Hause. Ob Büroartikel, IT-Zubehör, Kaffeekapseln, Schrauben, Bastelmaterial, Kosmetikartikel oder Schmuck - den Einsatzmöglichkeiten der styrodoc Schublade sind keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc
Verwendung für Produkt:
Dokumentenablage styrodoc
Maße:
23 x 5,3 x 32 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Längststeg, 2 Querstege
Material:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schublade styrodoc
Griffmulde vorhanden:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 8,12*
€ 11,97*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 8,86*
€ 12,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,14*
€ 13,09*
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 13,17*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 232 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-405.35
ab € 8,12*
Ähnlich
Styro
268-405.26
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.27
ab € 9,34*
Ähnlich
Styro
268-405.65
ab € 9,37*
Ähnlich
Styro
268-405.57
ab € 9,38*
Ähnlich
Styro
268-405.17
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-405.54
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-405.38
ab € 9,38*
Ähnlich
Styro
268-405.19
ab € 9,37*
Ähnlich
Styro
268-405.53
ab € 9,37*
Ähnlich
Styro
268-405.95
ab € 8,01*
Ähnlich
Styro
268-405.36
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-405.75
ab € 9,37*
Ähnlich
Styro
268-405.18
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-420.95
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.