Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schubladenbox 1551 4offene Schübe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/740/s003740j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/740/s003740j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127208981
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     4003630121660
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Für eine geordnete und übersichtliche Ablage. Attraktiv und zugleich stabil sorgen sie für Platz auf Ihrem Schreibtisch oder im Schrank.
Weitere Informationen:
Maße:
27,9 x 23 x 36,7 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Höhe der Schublade:
37
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox
Format der Schubladen:
4 x breit
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
€ 5,95*
ab € 18,62*
€ 26,37*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,74*
€ 26,38*
1 Tag
137
€ 5,59*
ab € 31,39*
€ 43,39*
4 Tage
195
€ 6,90*
ab € 30,03*
€ 50,65*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 56 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N222682
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.