Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Impuls Polystyrol Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Impuls Polystyrol Grau
HAN Impuls Polystyrol Grau
HAN Impuls Polystyrol Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97463797
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N222682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox IMPULS mit neuem, modernen Gehäusedesign mit 4 offenen, großzügigen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet. Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1940 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polystyrol
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Anzahl der Regale
4 Regale
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,49*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.