Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit Schubladenbox Chameleon H6129634 4Schübe A4/C4 cool water


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/449/a010449j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/449/a010449j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127213352
Herst.-Nr.:
     H6129634
EAN/GTIN:
     4012086015256
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Die im „In-Mold-Labeling“-Verfahren hergestellten Schubladenboxen besitzten einen hohen Anpassungsgrad durch die vielfältige Auswahl an verschiedensten Dekoren und fügt sich so optimal in Ihre Bürowelt ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the chameleon
Maße:
26,2 x 21,2 x 33 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Höhe der Schublade:
40
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Schublade:
blau
Motiv:
cool water
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox the chameleon
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,82*
€ 17,72*
6 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 12,46*
€ 18,11*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 12,58*
€ 18,18*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,528*
€ 19,458*
1
€ 5,50*
ab € 13,74*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129626
ab € 12,34*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129650
ab € 11,90*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129695
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.