Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Ordnungsmappe Harmonika 55122E DIN A4 12Fächer blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/783/a009783q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/163/a012163p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/258/a013258h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127223450
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55122E
EAN/GTIN:
     3130630551225
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Ein Produkt aus regenerativen Ressourcen, das bedeutet, dass der Rohstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern entstammt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Harmonika®
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225
Ausführung der Tabe:
blanko
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Colorspankarton
Material innen:
Manilakarton
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Prägung vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Harmonika®
Flächenmaße des Einbandes:
425
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, exacompta eckspanner din a4 blau, karton register, exacompta karton-register, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
230
6
€ 20,00*
ab € 7,27*
€ 9,85*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,75*
1
€ 5,50*
ab € 6,37*
€ 10,75*
10 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 11,19*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,04*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5112E
ab € 36,80004*
Zubehör
Exacompta
5107E
ab € 33,89*
Zubehör
k.A.
55062E
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
5306E
ab € 37,77*
Zubehör
Exacompta
53929E
ab € 6,53*
Zubehör
Exacompta
5205E
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.