Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe A4 Harmonika 12-teilig Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 55122E, : presenté de face
produit : 55122E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-55122E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55122E
EAN/GTIN:
     3130630551225
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Ordnungsmappe A4 Harmonika 12-teilig Blau Deckel mit Kunststoff beschichtet. Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt. Etikettenhalter auf der Vorderseite. Fächer aus 300 g/qm starkem rosa Karton mit 3 Sichtlöchern zum Identifizieren des Inhalts. Verstärkte Ecken Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 400 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2185.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
550µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
213
6
€ 20,00*
ab € 7,27*
€ 9,85*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,75*
1
€ 5,50*
ab € 6,37*
€ 10,75*
10 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 11,19*
3 Tage
15
1
€ 2,90*
ab € 7,83*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5112E
ab € 36,80004*
Zubehör
Exacompta
5107E
ab € 33,89*
Zubehör
k.A.
55062E
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
5306E
ab € 37,77*
Zubehör
Exacompta
53929E
ab € 6,53*
Zubehör
Exacompta
5205E
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.