Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6166052 32L grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/403/a014403j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/403/a014403j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-128019460
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6166052
EAN/GTIN:
     8711112015753
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Aufbewahrungsbox mit praktischen, stabilen Verschlussclips. Für den intensiven Einsatz vorgesehen, da stabil und schlagfest. Die Aufbewahrungsbox ermöglicht eine feuchtigkeits- und staubfreie Lagerung des Inhalts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
q-line Recycelt
Maße:
40 x 18 x 60 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
32
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff, 95 % recycelt
Farbe:
grün/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox q-line Recycelt
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grün pp, stapelbare kunststoffbox mit deckel, kunststoffbox 32 l, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 15,98*
€ 22,96*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 16,75*
€ 23,40*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 29,66*
€ 4,30*
ab € 23,55*
€ 32,01*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 26,66*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.