Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminiergerät iLAM Office 72530084 DIN A3 weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/680/a009680u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/680/a009680u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/476/y000476t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-131001695
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     72530084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Laminator
Leitz iLAM Laminator Office. Kompakter, schnell einsatzbereiter Laminator. Ideal für kleinere Unternehmen. Laminator mit schlankem Design und High Speed Vorheizen. Mit Freigabeschalter, um verklemmte Dokumente zu entnehmen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Einfaches Laminieren mit perfekten Ergebnissen, keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Ideal fürs Laminieren von Kleinauflagen. Eignet sich perfekt für das moderne Büro und lässt sich leicht verstauen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht im Gebrauch. LED Bereitschaftsanzeige und Warnton. Empfohlen für die Verwendung mit Leitz UDT Folien. Leitz gewährt im Aktionszeitraum vom 01. März bis 30. Juni 2024 eine Cashback-Aktion auf ausgewählte Aktenvernichter und Laminiergeräte. Gehen Sie auf https://leitzcashback.eu/, um an der Aktion teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM Office
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
46,5 x 7,6 x 12,8 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
400
empfohlene Dicke der Folie:
80-125
max. Breite des zugeführten Materials:
320
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Leistung:
500
max. Temperatur:
130
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit (5 x Leitz iLAM UDT Folie A4 80 mic)
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
1,8
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät iLAM Office
Rücklauffunktion vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.