Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 75200000 Turbo A3 weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/345/a010345m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/345/a010345m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/349/a010349a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-131002600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     75200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminator iLAM Touch 2 Turbo A3 ist ein vollautomatisches Hochleistungsgerät mit einzigartiger Sensortechnologie. Erkennt die Dokumentendicke und wählt automatisch die optimale Geschwindigkeit aus. Benötigt 20 Sek. für Folien DIN A4 mit 80 mic. Keine Einstellung erforderlich; intelligente Sensortechnologie und Rollenrücklauffunktion. Vermeidung von Folienstaus. Niedriger Energieverbrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten bei Nichtgebrauch. Einklappbare, patentierte Ablagefächer für perfekte Laminierergebnisse. LED zeigt an, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Umgehend einsatzbereit durch kurze Aufwärmzeit. Mit patentiertem Easy-Feed-System. Einfach offene Folie auflegen, Klappen schließen. Mit Hilfe der Führungsschiene das Dokument einlegen und perfekt laminieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM Touch 2 Turbo
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
48,2 x 12,5 x 40 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
1.500
Folienstõrke:
80-250
max. Breite des zugeführten Materials:
320
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Leistung:
700
max. Temperatur:
135
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
6 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
8,2
Farbe:
weiß/anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,94*
€ 563,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,53*
€ 548,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,03*
€ 506,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
ab 32 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.