Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminiergerät iLAM Office Pro 75180084 A3 weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/312/a010312c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/312/a010312c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/312/a010312d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/312/a010312e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/312/a010312f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/312/a010312g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/476/y000476u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-131002800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     75180084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Laminator
Ideal für die häufige Nutzung im Büro oder in der Schule. Einfache Bedienung über das Touch Panel mit nur einem Fingertipp. Schnelles Laminieren bei jeder Folienstärke. Integrierte Ablage am Ein- und Ausgang des Geräts. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht im Gebrauch. Benötigt ca. 40 Sekunden für das Laminieren einer 80 mic A4 Folie. LED und akustisches Signal zeigen an, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Leitz gewährt im Aktionszeitraum vom 01. März bis 30. Juni 2024 eine Cashback-Aktion auf ausgewählte Aktenvernichter und Laminiergeräte. Gehen Sie auf https://leitzcashback.eu/, um an der Aktion teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM Office Pro
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
22,1 x 11 x 49,8 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
500
empfohlene Dicke der Folie:
80-175
max. Breite des zugeführten Materials:
320
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Leistung:
1.250
max. Temperatur:
135
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
4,55
Farbe:
weiß/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät iLAM Office Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.